Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-/Menükartenhalter 100 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekt-/Menükartenhalter 100 mm Edelstahl
Prospekt-/Menükartenhalter 100 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL794261
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     794261
EAN/GTIN:
     0079916021744
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Schlichtes Design, um Menüs, Informationen und Visitenkarten einfach zu präsentieren
  • Edelstahl für ein elegantes Finish
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.1300 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
47 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Edelstahl
Tiefe:
73 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 14,08*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,32*
€ 14,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.