Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Block 75x50x75mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Block 75x50x75mm transparent
Acryl-Block 75x50x75mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLAB250
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     AB250
EAN/GTIN:
     5055425953771
Suchbegriffe:
Ausstellungblock
Austellungspodest
Präsentationsblock
Warenpräsentation
  • Hochwertiger Block aus hochwertigem Acryl
  • Alle Kanten sind diamantpoliert
  • Ideal für die Ausstellung in einer Premium-Umgebung
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.1400 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
50 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 15,18*
€ 20,59*
1
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 21,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
74901
ab € 3,20*
Sonstiges
Deflecto
AB325
ab € 11,59*
Sonstiges
Deflecto
AB340
ab € 19,10*
Sonstiges
Deflecto
AB350
ab € 22,68*
Sonstiges
Deflecto
AB125
ab € 6,82*
Sonstiges
Deflecto
AB140
ab € 6,26*
Sonstiges
Deflecto
AB225
ab € 6,20*
Sonstiges
Deflecto
AB240
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.