Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer 50mm Metall verkupfert VE=2500 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA129224
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
129224
EAN/GTIN:
4005546107288
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer
Ausführung der Form: runde Form
Werkstoff: Metall
Länge: 50 mm
Farbe: verkupfert
Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 2500 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0600 kg
Farbe:
verkupfert
Form:
rund
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Durable
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2500 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
durable aktenklammer 50mm verkupfert
,
akten klammer
,
aktenklammern 50mm
,
1292
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefklammer 26mm Metall verkupfert VE=2500 Stück
Durable
129124
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen