Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung 'Punkt' Durchmesser 10cm signalgelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stellplatzmarkierung 'Punkt' Durchmesser 10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'Punkt' Durchmesser 10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'Punkt' Durchmesser 10cm signalgelb VE=10 Stück
Stellplatzmarkierung 'Punkt' Durchmesser 10cm signalgelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA170404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170404
EAN/GTIN:
     4005546983615
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
  • Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
  • Form: -Punkt-
  • Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
  • Abriebfest und strapazierfähig Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
  • Maße (Durchmesser x H): 100 mm x 0,7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.103 kg
doppelseitig:
nein
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
signalgelb
Höhe:
0.7 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, signal-klebeband gelb, markierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,34*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 9,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 11,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,86*
€ 11,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 11,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,19*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,39*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,63*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.