Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Kaffee 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox Kaffee 2 Schubladen
Aufbewahrungsbox Kaffee 2 Schubladen
Aufbewahrungsbox Kaffee 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     467-#DURA338358
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338358
EAN/GTIN:
     4005546983882
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
  • Gewerbekücheneinrichtung (Sonstige, nicht klassifiziert) Aufbewahrungsbox Kaffee 2 Schubladen 280x97x356mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Farbe:
anthrazit/grau
Höhe:
97 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: Miniküche, Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Sammelbehälter, durable sammelbehälter, kochzentrum, Aufbewahrungsbox, Cateringbox, Dispenser, Kaffeestation, Schubladenbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 32,59*
€ 44,93*
€ 6,95*
ab € 32,64*
€ 46,41*
€ 5,50*
ab € 33,33*
€ 47,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,18*
€ 49,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,02*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338558
ab € 56,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.