Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA501819 Herst.-Nr.: 501819 EAN/GTIN: 4005546730509 |
| |
|
| | |
| - Plakattasche wasserdicht A4 magnetisch
- Ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z.B.
- Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen
- Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz
- Magnetisch haftend durch 2 magnetische Streifen mit hoher Haftkraft auf der Rückseite der Sichttasche (Haftkraft 0,95N/cm² pro Magnetstreifen)
- IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt
- Einsatz im Hoch- und Querformat möglich
- Schneller und einfacher Austausch der Einlagen
- Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, ( im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: transparent.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen, IPX5 Norm, transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt, magnetisch | Blattformat: | A4 | Breite: | 340 mm | Bruttogewicht: | 0.615 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 262 mm | Lochung: | ohne | Marke: | Durable | Material: | Folie | Öffnung: | lange Seite | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Infoblatthalter, Infoblatttasche, Plakathalter, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,21* | € 32,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 24,72* | € 32,93* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,84* | € 33,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 25,35* | € 34,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,90* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Boxen (ab € 4,944* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|