Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 magnetisch, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA501919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501919
EAN/GTIN:
     4005546730431
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnetband
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch Magnetstreifen auf Rückseite. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Magnetisch haftend durch 2 magnetische Streifen mit hoher Haftkraft auf der Rückseite der Sichttasche (Haftkraft 0,95N/cm² pro Magnetstreifen) • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US tabloid-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5019
Außenmaße (B x H x L/T):
335 mm x 445 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
335 mm x 445 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,37*
€ 49,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,65*
€ 49,98*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 37,90*
€ 52,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,65*
€ 52,48*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502819
ab € 23,19*
Ähnlich
Durable
501719
ab € 30,12*
Ähnlich
Durable
502719
ab € 14,67*
Ähnlich
Durable
501819
ab € 24,07*
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.