Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Clip Cavoline Clip Mix Kunststoff 180x115x14mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Clip Cavoline Clip Mix Kunststoff 180x115x14mm grau
Kabel-Clip Cavoline Clip Mix Kunststoff 180x115x14mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA504110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504110
EAN/GTIN:
     4005546992457
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Kabel-Clip CAVOLINE CLIP MIX
  • Ausführung: selbstklebend
  • Kabel-Clips für 1, 2, 3 und 4 USB-Kabel, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 180 x 115 x 14 mm
  • Farbe: grau
  • Ausführung des Inhalts der Packung: jeweils 2x Clips für 1, 2 und 3 Kabel, 1 Clip für 4 Kabel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kabel-Clips für 1, 2, 3 und 4 USB-Kabel, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
Breite:
180 mm
Farbe:
grau
Höhe:
115 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 5041, Kabelbinder, Kabelclip
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,60*
€ 7,98*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,65*
€ 8,07*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,50*
2 Tage
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,31*
€ 8,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,11*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 5,65* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,63*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,40*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,35*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,00*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,01*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.