Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage PP opak 53x40cm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage PP opak 53x40cm dunkelblau
Schreibunterlage PP opak 53x40cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA713207
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     713207
EAN/GTIN:
     4005546731032
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
  • Schreibunterlage
  • Ausführung: PP opak
  • Mit Dekorrille. Rutschfest, abgerundete Ecken, leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
  • Größe (B x H): 530 x 400 mm
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mit Dekorrille. Rutschfest, abgerundete Ecken, leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Breite:
530 mm
Bruttogewicht:
0.2180 kg
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
400 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
mit Kalendarium:
nein
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 7132, Schreibtischschutzmatte, Schreitischauflage, Tischauflage, Tischmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 5,61*
3 Tage
190
5
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,81*
1
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 6,81*
1
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,57*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,19*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.