Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#DURA813201 Herst.-Nr.: 813201 EAN/GTIN: 4005546889061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Befestigung mit Magnet mit starker Haftkraft für materialschonendes und einfaches Befestigen auch an empfindlichen Textilien
- Schwarzer Rahmen
- Beschriftungsschild auswechselbar: Fenster herauskippen, Einsteckschildeinlegen, Fenster andrücken
- Gute Lesbarkeit durch das gewölbte Fenster mit Lupeneffekt
- Packung mit 25 Stück
- Aus Kunststoff/Acryl, schwarz/glasklar
- Größe: 67 x 17 mm (B x H)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigung: | Magnet | Besonderheit: | Packung mit 25 Stück | Besonderheiten: | gute Lesbarkeit durch das gewölbte Fenster | Breite: | 67 mm | Bruttogewicht: | 0.384 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 17 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Rahmenfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartenhalter, Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, abzeichen, durable ausweisclip, 8132, Besucherausweis, Besucherschild, Betriebsausweis, Namensschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,0488* | € 2,6396* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,1232* | € 2,7132* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,1396* | € 2,7396* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,2928* | € 2,9128* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,282* | € 3,018* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|