Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Executive Ausweisclip mit Magnet 8132-01 6,7 x 1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4960323
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4960323
Artikel-Nr.:
     94QG7-4960323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813201
EAN/GTIN:
     4005546889061
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
DURABLE Ausweisclip 8132-01 25 Stück. Ausführung: mit Magnet. Ausrichtung: Querformat. Befestigungsart: Magnet. Breite: 67 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 17 mm. Lieferumfang: 25 x Namensschilder. Länge: 67 mm. Länge (m): 0.067 m. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Produktlinie: Executive.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
17 mm
Breite:
67 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 2,0488*
€ 2,6396*
2 Tage
225
25
€ 5,95*
ab € 2,1232*
€ 2,7132*
25
€ 6,78*
ab € 2,1396*
€ 2,7396*
Lager 94QG7
500
25
€ 2,90*
ab € 2,2928*
€ 2,9128*
25
€ 5,50*
ab € 2,282*
€ 3,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9128*
€ 3,46623
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7228*
€ 3,24013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6028*
€ 3,09733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4428*
€ 2,90693
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,2928*
€ 2,72843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146102
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.