Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JoJo Extra Strong 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JoJo Extra Strong 60cm weiß
JoJo Extra Strong 60cm weiß
JoJo Extra Strong 60cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA832902
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832902
EAN/GTIN:
     4005546997476
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • JoJo Extra Strong
  • Verwendung für Produkt: kombinierbar mit allen Durable-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung verfügen
  • Befestigungstechnik: Extrastarker Metallclip
  • Art des Verschlusses: Druckknopf-Schlaufe
  • mit Aufrollmechanismus, für schwere Kartenhalter und Schlüssel, Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
  • Werkstoff: Kunststoff/Metall
  • Länge: 60 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Befestigung:
extrastarker Metallclip
Besonderheiten:
mit Aufrollmechanismus, für schwere Kartenhalter und Schlüssel, Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
Bruttogewicht:
0.0350 kg
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff/Metall
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, Aufrollhalter, Halter, Jojo, Jojo-Halter, JojoHalter, Namensschild, Namensschild-Aufrollhalter, NamensschildAufrollhalter, Yoyo, Yoyo-Halter, YoyoHalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,74*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,794*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 5,85*
9 Tage
450
15
€ 7,90*
ab € 4,99934*
€ 6,74934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,28*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,75*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,97*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,17*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,91*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,34*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,33*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.