Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO18485 Herst.-Nr.: 18485 EAN/GTIN: 0071701184856 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät Permanentes Polyesterband Industrieband
- Verwendung für Gerätetyp: DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: ID1
- UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
- Material: Polyester
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 9 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Metallic
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm | Bandfarbe: | silber | Bandlänge: | 5.5 m | Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent | Breite: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Recycling-Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,46* | € 14,77* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 12,13* | € 15,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,30* | € 16,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,41* | € 16,10* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,29* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|