Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO31000 Herst.-Nr.: 31000 EAN/GTIN: 5411313310000 |
| |
|
| | |
| - Prägeband Rhino Alu
- Verwendung für Gerätetyp: DYMO 1540, 1575, M11
- Material: Aluminium
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 4,8 m x 12 mm
- Farbe: alu
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | silber | Bandlänge: | 4.8 m | Breite: | 12 mm | Bruttogewicht: | 0.285 kg | Farbname: | alu | Länge: | 4.80 mm | Marke: | Dymo | Material: | Aluminium |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino M 1011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,93* | € 6,58* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 7,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,95* | € 7,45* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,642* | € 7,472* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,56* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|