Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Prägegerät M11 für 12mm Stahl- oder Alu-Bänder schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DYMOS0720090
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0720090
EAN/GTIN:
5411313011105
Suchbegriffe:
DYMO 3D
DYMO Prägeband
Dymo Prägeetiketten
Dymo-Produkte für Produktion
Schriftpräger für 12 mm breite, wetter- und temperaturfeste Stahl- oder Aluminium-3D-Prägebänder
durch den integrierten Lochstanzer können die Etiketten auch mit Draht, Nägeln oder Schrauben befestigt werden
aus Metall
Weitere Informationen:
Anzahl darstellbarer Zeichen:
36
Besonderheiten:
integrierter Lochstanzer
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Schrift:
4.8
Marke:
Dymo
Material:
Metall
Produktbezeichnung:
Prägegerät
GPSR:
NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring, 17, 22761, Hamburg, Deutschland, www.newellco.com, info@newellco.com, +49 40 85552018
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Beschriftungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Kabelbinder-Box
,
Kabelbinder-Sortiment
,
Kabelbindungsset
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Plastikband
,
Präge-Gerät
,
Prägegerät
,
dymo prägegerät 12mm
,
zackband
,
prägegerät dymo
,
Etikettiergerät
,
Labelwriter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 309,19*
€ 347,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 311,68*
€ 347,67*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 314,91*
€ 348,37*
Lager 752
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 313,49*
€ 348,53*
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 327,67*
€ 362,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
Dymo
S0720180
€ 10,651*
Zubehör
DYMO 12mm Non Adhesive Stainless Steel Tape Etiketten erstellendes Band
Dymo
S0720170
€ 10,22*
Zubehör
DYMO 12mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718180
€ 22,68*
Zubehör
DYMO 19mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718220
€ 25,61*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773840
€ 20,79*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773850
€ 22,52*
Zubehör
DYMO 24mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773830
€ 37,15*
Zubehör
DYMO 31000 Aluminium
Dymo
S0720160
€ 6,55*
Zubehör
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718240
€ 21,18*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18491
€ 18,47*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18489
€ 20,56*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18487
€ 9,19*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18484
€ 16,09*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1734523
€ 19,94*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18485
€ 7,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.