Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1128 S 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1128 S 4mm
Aktenvernichter 1128 S 4mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_11284111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11284111
EAN/GTIN:
     4018351105905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender
  • Ausgezeichnet mit dem -Blauen Engel- für seine Energieeffizienz
  • EASY-Touch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
  • Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten
  • Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz
  • Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm)
  • Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor
  • Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Hochwertiger Unterschrank
  • Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige
  • 20 l Behältervolumen
  • Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt
  • Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 1128 C).
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
11.600 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
10.5 kg
Höhe:
516 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
150 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
11 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, 1128, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 228,22*
€ 276,07*
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 280,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,11*
€ 291,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.