Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1128 CC 3x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1128 CC 3x25 mm
Aktenvernichter 1128 CC 3x25 mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_11289111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11289111
EAN/GTIN:
     4018351105943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender
  • Ausgezeichnet mit dem -Blauen Engel- für seine Energieeffizienz
  • EASY-Touch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
  • Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten
  • Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz
  • Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm)
  • Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor
  • Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Hochwertiger Unterschrank
  • Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige
  • 20 l Behältervolumen
  • Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt
  • Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 1128 C).
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
12.600 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
11.5 kg
Höhe:
516 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
EBA
Motorleistung:
150 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
3 mm
Schnittgröße:
3x25 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
213 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 1128, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 270,29*
€ 325,52*
Frei Haus
ab € 274,35*
€ 331,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 344,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.