Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengenaktenvernichter 7050-2C Partikelschnitt 8x40-80mm manhattangrau


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
Großmengenaktenvernichter 7050-2C Partikelschnitt 8x40-80mm manhattangrau
Großmengenaktenvernichter 7050-2C Partikelschnitt 8x40-80mm manhattangrau
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_16600503944
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16600503944
EAN/GTIN:
     4018351125507
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Großmengen-Aktenvernichter mit großem Zuführtisch und Förderband
  • '2-SPEED' - zwei Geschwindigkeitsstufen für automatische Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit an die zugeführte Papiermenge
  • besonders hohe Schnittleistung von bis zu 700 Blatt
  • schwenkbares Sicherheitsgitter im Arbeitsbereich mit elektrischem Sicherheitsschalter
  • übersichtliches Bedienfeld mit Vorwärts-/ Stopp-/ Rückwärtslauf-Drucktasten und optischen Anzeigen
  • Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • robustes Schneidwerk aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Weichmetallteile
  • gehärtete Vollstahl-Schneidwalzen
  • elektronische Steuerung bei Überlastung: Rücklaufautomatik und Neustart bei Papierstau
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack und Überlastung
  • zentrale Schmieröleinrichtung für einfaches Ölen des Schneidwerks
  • geschlossener Späneauffangbereich mit elektrisch gesicherter Tür an der Maschinenrückseite
  • fahrbarer Spänewagen mit Lenkrollen, Aufhängevorrichtung für Einwegplastiksäcke und 300 l Auffangvolumen
  • kraftvolle Getriebemotoren (9,0 kW Drehstrom)
  • fahrbar durch Lenkrollen
  • Farbe: manhattangrau
  • Blattleistung bei DIN A4, 70g/qm: 600-700
  • Blattleistung bei DIN A4, 80g/qm: 500-600
  • Sicherheitsstufe: 2
  • Auffang-Volumen: 300 Liter
  • Motorleistung: 2x4,5=9
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1036 mm
Bruttogewicht:
1348 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbname:
manhattangrau
Gehäusefarbe:
manhattanblau
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
1130 kg
Höhe:
1714 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
9 W
Netzfrequenz:
40 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
600-700 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
8 mm
Schnittgröße:
8,0x40,0-80,0 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Tiefe:
2170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.494,86*
€ 26.612,73*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29.553,60*
€ 29.960,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 29.960,91*
€ 35.653,48
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 29.915,33*
€ 35.599,24
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 29.852,12*
€ 35.524,02
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 29.702,86*
€ 35.346,40
pro Kiste
ab 25 Kisten
€ 29.553,60*
€ 35.168,78
pro Kiste
1 Kiste enthält 1 Stück (ab € 29.553,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.