Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2331C Partikelschnitt 2x15mm silber/anthrazit


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2331C Partikelschnitt 2x15mm silber/anthrazit
Aktenvernichter 2331C Partikelschnitt 2x15mm silber/anthrazit
Aktenvernichter 2331C Partikelschnitt 2x15mm silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_23311111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23311111
EAN/GTIN:
     4018351116024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter EBA 2331 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 310 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 120 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 538 x 470 x 930 mm. Gewicht: 52 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
120 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket
Breite:
538 mm
Bruttogewicht:
54.6 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
52 kg
Höhe:
930 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
25-27 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,64*
€ 1.064,57*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.023,11*
€ 1.104,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.104,60*
€ 1.314,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.098,92*
€ 1.307,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.073,13*
€ 1.277,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.043,24*
€ 1.241,46
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1.038,00*
€ 1.235,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.023,11*
€ 1.217,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1.023,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.