Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3140 C Partikelschnitt 4x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter 3140 C Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 3140 C Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 3140 C Partikelschnitt 4x40mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_31409111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     31409111
EAN/GTIN:
     4018351112682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter EBA 3140 C
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 400 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3
  • Schnittleistung: 28-30 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 23-25 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm
  • Gewicht: 87 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
200 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Moderne Folientastatur mit Leuchtanzeigen
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
109.7 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
87 kg
Gewicht:
109.7 kg
Höhe:
970 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
28-30 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,52*
€ 1.681,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.925,50*
€ 2.060,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.060,60*
€ 2.452,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.044,40*
€ 2.432,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.989,43*
€ 2.367,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.941,71*
€ 2.310,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.931,95*
€ 2.299,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.925,50*
€ 2.291,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.925,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.