Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 5141 CC Partikelschnitt 0,8x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 5141 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 5141 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 5141 CC Partikelschnitt 0,8x12mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_51418111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51418111
EAN/GTIN:
     4018351114365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Büro-Aktenvernichter EBA 5141 CC
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • komfortable Eingabebreite von 405 mm
  • Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
  • hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter
  • Markenqualität
  • Eingabebreite: 405 mm
  • Schnittart: 0,8 x 12 mm Feinschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-6
  • Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm
  • Gewicht: 115 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
225 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Moderne Folientastatur mit Leuchtanzeigen
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
164 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
405 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
115 kg
Gewicht:
164 kg
Höhe:
1010 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
EBA
Motorleistung:
1600 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.17 m/s
Schneidleistung:
15-17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0,8 mm
Schnittgröße:
0,8x12,0 mm
Sicherheitsstufe:
5
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-6
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.654,32*
€ 3.817,21*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.086,98*
€ 4.306,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.306,29*
€ 5.124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.271,10*
€ 5.082,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.173,51*
€ 4.966,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,62*
€ 4.888,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.086,98*
€ 4.863,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.