Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Extra schwarz B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Extra schwarz B
Bleistift Extra schwarz B
Artikel-Nr.:
     467-#EBER511101
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     511101
EAN/GTIN:
     4087205111010
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift Extra schwarz B
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Bruchsichere Mine zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 173 mm
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mit bruchsicherer Mine zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Farbe:
schwarz
Form:
sechskant
Härtegrad:
B
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Länge:
173 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaft lackiert:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
grafit
Spitzzustand:
gespitzt
Stiftart:
Bleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift faber castell, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20008*
€ 13,3281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53004*
€ 11,34075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26004*
€ 11,01945
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,10008*
€ 10,8291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
511112
ab € 7,08*
Zubehör
Faber-Castell
511115
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.