Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Big Winner VE=6 Farben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buntstift Big Winner VE=6 Farben
Buntstift Big Winner VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518706
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518706
EAN/GTIN:
     4087205187060
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Buntstift BIG Winner 6er Etui
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: sortiert
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 176 mm
  • Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und extrem bruchfester Mine
  • Stärke der Mine: 6 mm
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Besonderheiten:
Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und exrtem bruchfester Mine
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
6 Farben
Form:
sechskant
Länge:
176 mm
Marke:
Eberhard Faber
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518720
ab € 56,96*
Zubehör
Faber-Castell
518737
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518783
ab € 8,68008*
Zubehör
Faber-Castell
518732
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518721
ab € 8,70*
Zubehör
Faber-Castell
518781
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518751
ab € 8,72004*
Zubehör
Faber-Castell
518707
ab € 8,72004*
Zubehör
Faber-Castell
518715
ab € 8,69004*
Zubehör
Faber-Castell
518766
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518729
ab € 8,72004*
Zubehör
Faber-Castell
518726
ab € 8,64*
Zubehör
Faber-Castell
518763
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518747
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518799
ab € 8,66004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.