Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Metall 9 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Metall 9 mm rot
Cutter Metall 9 mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770325
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770325
EAN/GTIN:
     4011123645005
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Ecobra Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung
  • Premium-Serie
  • Metallgehäuse, Farbe Metalliclack rot, technisch verbesserte Metallmesserführung mit 2-fach geführtem Schieberaster (oben und unten) und automatischer 4-Punkt-Arretierung für das sichere und stabile Feststellen der Klingen.
  • Diese neue, innovative Hochpräzisionstechnik der 4-Punkt-Arretierung ist besonders für die feste Fixierung der Klingen geeignet.
  • Die neue Serie ist ausgestattet mit Klingen der Premium plus Qualität 9 mm und 18 mm aus Carbonstahl, Trapezklingen mit zusätzlicher Titanlegierung sowie einer neuen Sägeklinge.
  • Die Klingen erhalten somit eine enorme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität.
  • Geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Folien, Filz, Leder, Vinyl, PVC, Gummi, Bodenbelägen und diversen Baumaterialien wie Gipskarton, Dämmstoffe, Dachpappen, Dachschindeln u.a.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
rot
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser ecobra 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, Cutter, Messer, schneidemesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 5,90*
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 6,16*
2 Tage
20
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 7,10*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 7,10*
6 Tage
48
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,78*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,39*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.