Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklinge stumpf VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakenklinge stumpf VE=5 Stück
Hakenklinge stumpf VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770860
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770860
EAN/GTIN:
     4011123623607
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ecobra Ersatzklingen Hakenklinge stumpf
  • Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.
  • Hakenklinge stumpf
  • Hakenklingen stumpf angeschliffen für diverse Anwendungsbereiche.
  • Optimale Messerführung für ein sauberes Schnittergebnis im Hobby und Profibereich.
  • Zuverlässig und sicher für ein sehr genaues Arbeiten, schneidet den Untergrund sauber und die Kanten genau.
  • Durch die Verwendung von Hakenklingen entstehen keine unsauberen Überstände.
  • Langsames Abnutzen der Klingen gegenüber herkömmlichen Universalklingen.
  • Zum Schneiden von: Folien, Bitumenbahnen, Linoleum, PVC-Beläge, Teppichböden, Tapeten, Filz, Kork, Papier, Pappe, Gummi, Leder, Textilien, Styropor, usw.
  • Etui mit 5 Ersatzklingen
  • Länge: 49,5 mm
  • Breite. 18,5 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18.5 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Länge:
49.5 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, cutter-ersatzklinge ecobra, abbrechklingen, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge, Hakenmesser, Messer, schneidemesser, Teppichmesser, Teppichmesserklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,89*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,94*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,44*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,70*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 8,88*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,86*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,18*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,24*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.