Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Trapezklinge Carbonstahl schwarz VE= 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Trapezklinge Carbonstahl schwarz VE= 6 Stück
Cutter-Trapezklinge Carbonstahl schwarz VE= 6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770919
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770919
EAN/GTIN:
     4011123658401
Suchbegriffe:
Cutter
Cuttermesser
Ersatzklinge
Messer
  • Ecobra Ersatzklingen Cutter Premium Qualität (Etui mit 6 Klingen) Trapezklinge, schwarzer Carbonstahl
  • Die Ecobra Klingen der Premium Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus Spezialklingenstahl gefertigt.
  • Diese besitzen eine Härte von +/- 64 HRC (Rockwell) dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt.
  • Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Robustheit.
  • Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
  • Doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe.
  • Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer.
  • Trapezklinge, Titanlegierung Premium Qualität
  • Etui mit 6 Klingen
  • passend für Ecobra-Cutter 770420, 770425, 770430, 770460, 770470, 770490, 770495, 770550
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Länge:
60 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Carbon
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: schneidemesser, Trapezklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 5,67*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,56667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,94*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 6,01*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,44*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,70*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 8,88*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,28*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,86*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,18*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,24*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,47*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.