Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Modell Standard transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille Modell Standard transparent
Schutzbrille Modell Standard transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB771020
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771020
EAN/GTIN:
     4011123625007
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
  • Alle unsere Schutzbrillen entsprechen der speziellen EU Norm EN 166 und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.
  • Ecobra Schutzbrillen bieten Ihnen Schutz: Mechanischen Risiken, Baubegehungen, Laborarbeiten, Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400
  • Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen
  • Modell Standard: Einscheiben 2 mm Bügelbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, hochfunktionell und multifunktional einsetzbar, als Besucherbrille, bei Laborarbeiten sowie als Überbrille einsetzbar.
  • Maße: 157 x 58 mm
  • Gewicht: 40 g
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
44 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 10,99*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 11,21*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 7,36*
€ 11,41*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 11,68*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771030
ab € 11,79*
Ähnlich
Ecobra
771010
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.