Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-1040 Herst.-Nr.: 18-1040 EAN/GTIN: 4004764981816 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tonerkartusche edding EDD-1040
- Ersetzt: Brother TN-2110 black black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 1500 Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Brother Druckermodelle: HL 2140, 2150, 2170
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.862 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TN-2110 | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, edding permanent marker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, 1040, Cartridge, EDD, EDD-1040, EDD1040, K15111, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |