Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-1052 Herst.-Nr.: 18-1052 EAN/GTIN: 4057305007438 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-1052
- Ersetzt: Brother TN-326BK black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 4.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Brother Druckermodelle: HL-L8250, 8350, DCP-L8400, 8450, MFC-L8650, 8850
Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | black | Farbname: | black | Marke: | edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TN_326BK | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,87* | € 31,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 25,20* | € 33,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,26* | € 33,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 25,36* | € 33,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,79* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|