Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-1053 Herst.-Nr.: 18-1053 EAN/GTIN: 4057305007827 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-1053
- Ersetzt: Brother TN-326C cyan
- Max. Anzahl der Druckseiten: 3.500
- Farbe: cyan
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Brother Druckermodelle: BROTHER HL-L8250, 8350, DCP-L8400, 8450, MFC-L8650, 8850
Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 3500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TN_326M | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, edding permanent marker, permanent marker, toner für brother cyan, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,36* | € 28,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 27,02* | € 30,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,06* | € 30,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,13* | € 30,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,13* | € 30,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|