Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Brother TN-329Y yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkartusche kompatibel mit Brother TN-329Y yellow
Tonerkartusche kompatibel mit Brother TN-329Y yellow
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI18-1059
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1059
EAN/GTIN:
     4057305007490
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartusche edding EDD-1059
  • Ersetzt: Brother TN-329Y yellow
  • Max. Anzahl der Druckseiten: 6.000
  • Farbe: yellow
  • Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
  • Geeignet für die Brother Druckermodelle: BROTHER HL-L8350, DCP-L8450, MFC-L8850
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
yellow
Farbname:
yellow
Marke:
edding
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
ja
Typbezeichnung:
TN_329Y
Gefahrenhinweis:
Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1058
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.