Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-385 Herst.-Nr.: 18-385 EAN/GTIN: 4043023512545 |
| | |
|
| | |
| - Druckerpatrone edding EDD-385
- Ersetzt: Brother LC1100 black - REMAN -
- Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 17,0 ml
- Farbe: black
- Geeignet für die Druckermodelle: DCP 185C, DCP 383C, DCP 385C, DCP 387C, DCP 395CN, DCP 585CW, DCP 6690CW, DCP J715W, MFC 490CW, MFC 790CW, MFC 795CW, MFC 990CW, MFC 5490CN, MFC 5890CN, MFC 5895CW, MFC 6490CW, MFC 6690CW, MFC 6890CDW, MFC J615W
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.072 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Füllmenge: | 17 ml | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 739 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | LC1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone edding, 385, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, EDD, EDD-385, EDD385, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,36* | € 5,44* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,78* | € 5,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,81* | € 5,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,11* | € 18,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|