Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-487 Herst.-Nr.: 18-487 EAN/GTIN: 4043023465858 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatronen Multipack EDD-487
- Ersetzt: Multipack 4 Epson No. T29XL (T2991+92+93+94) (T2996)
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 1x 15ml, 3x 8,5 ml
- Farbe: black, cyan, magenta, yellow
- Geeignet für die Druckermodelle: Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445
Weitere Informationen: | | Farbe: | black, cyan, magenta, yellow | Farbname: | color | Marke: | edding | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | T29XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone edding, druckerpatrone epson, Multipack, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,95* | € 27,26* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,16* | € 27,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 20,03* | € 28,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,85* | € 29,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,40* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,4625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|