Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-5006 Herst.-Nr.: 18-5006 EAN/GTIN: 4004764983391 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-5006
- Ersetzt: Kyocera TK-350 black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 15.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: KYOCERA TK-350
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.942 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 15000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TK-350 | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, 5006, Cartridge, EDD, EDD-5006, EDD5006, K15208, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |