Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 VE=20 Stück/20 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fasermaler edding 1200 VE=20 Stück/20 Farben
Fasermaler edding 1200 VE=20 Stück/20 Farben
Fasermaler edding 1200 VE=20 Stück/20 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1200-20-999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-20-999
EAN/GTIN:
     4057305020246
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier
  • Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm
  • Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier
  • Das Set enthält die Farben schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, pink, hellblau, hellgrün, grau, türkis, stahlblau, karminrot, rotviolett, kirschblüte, honigmelone, beerig lavendel und süße minze
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Die Farben vom e-55, e-1200, e-1300 und e-1340 sind perfekt aufeinander abgestimmt, ergänzen sich und sind damit besonders gut kombinierbar.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1934 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
20 Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
20 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner 1mm edding, feinliner edding, feinliner sortiert, 1200, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,53*
€ 12,96*
€ 7,95*
ab € 8,31*
€ 12,98*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 13,35*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 13,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,4385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200-14-999
ab € 7,13*
Ähnlich
edding
4-7-5-S1999
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.