Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm hellgrün
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1200011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200011
EAN/GTIN:
     4004764033317
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Idel zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • Strichstärke: 1mm
  • Schreibfarbe: hellgrün
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
grün
Gewicht:
0.009 kg
Höhe:
11 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
hellgrün
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,5-1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,96*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,02*
1
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 1,27*
1
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 2,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300011
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-1340011
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-55011
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.