Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1200073 Herst.-Nr.: 4-1200073 EAN/GTIN: 4004764926206 |
| | |
|
| | |
| - Fasermaler 1200 metallic color pen
- Deckende Metallicfarben ideal zum Schreiben, malen und Gestalten auf hellem und dunklem Papier
- Kappe ab und loslegen: deckender Fasermaler mit Metallictinte im Filtersystem
- Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, Nicht veränderbar, Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit
- Weichgleitende Faserspitze
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: 1 3 mm
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Farbe: | blau | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1-3 mm | wasserfest: | nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, 1200, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,98* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,04* | € 1,60* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,13* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,96* | € 1,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|