Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-345011 Herst.-Nr.: 4-345011 EAN/GTIN: 4004764841585 |
| |
|
| | |
| - Textmarker edding 345 highlighter
- Nachfüllbarer Highlighter zum Hervorheben von Textstellen und Notizen auf fast allen Papieren, z.B in Büchern, Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten
- Für fast alle selbstdurchschreibenden und Telefax-Papiere geeignet
- Inkjet-geeignet
- Keilspitze
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- Geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kunststoffschaft in Schreibfarbe mit anthrazitfarbener Clip-Kappe
- Schreibfarbe: hellgrün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Inkjet geeignet | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz | Breite: | 29 mm | Bruttogewicht: | 0.027 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | hellgrün | Farbname: | hellgrün | Gewicht: | 0.027 kg | Höhe: | 22 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 127 mm | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | hellgrün | Schreibfarbe: | hellgrün | Strichbreite: | 2,0-5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker edding, permanent marker, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,54* | € 1,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,14* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 0,60* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|