Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Textmarker 345, 2-5mm, hellgrün EDDING 345-011
Artikel-Nr.:
     639-643345034
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     345-011
EAN/GTIN:
     4004764841585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
true
Farbe:
hellgrün
Strichstärke:
2,0 - 5,0 mm
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker edding, permanent marker, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, 4-345011
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,98*
Lager 639
111
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,05*
10 Tage
111
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,13*
€ 4,75*
ab € 0,60*
€ 1,15*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.