Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-4200005 Herst.-Nr.: 4-4200005 EAN/GTIN: 4004764927883 |
| |
|
| | |
| - Porzellan-Pinselstift edding 4200 gelb
- Fasermaler mit Pinselspitze für das Gestalten von Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas
- Nur auf staub- und fettfreien Oberflächen arbeiten
- Porzellan vom Hersteller ist mit einer Schutzschicht versehen. Diese Schicht muss vor dem Dekorierien mit den Porzellan-Pinselstiften gründlich entfernt werden, damit die Farbe sich direkt mit dem Porzellan verbindet und nicht auf der Schutzschicht aufliegt. Daher muss das Porzellan vorab in der Spülmaschine gereinigt und anschließend gründlich mit Brennspiritus abgewischt werden
- Nach dem Einbrennen spülmaschinenfest bis 50 Grad
- Die flexible Pinselspitze ist für flächige und feine Arbeiten geeignet
- Cremiger Auftrag, gleichmäßiges Farbergebnis
- Keine Laufnasen- oder Tropfenbildung, kein Verlaufen
- Schnelltrocknend und vor dem Einbrennen korrigierbar
- Besonders lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Ausführung: | seidenmatt | Farbe: | gelb | Farbname: | Gelb | Marke: | edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | gelb | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1-4 mm | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Keramik-Farbe, Keramikfarben, Porzellan-Farbe, Porzellanfarbe, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, lackmarker edding, holzmarker, Edding, Porzellanmaler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,98* | € 1,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,10* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|