Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1340 Colour Happy VE=20 Brushpen + 1 Farbmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1340 Colour Happy VE=20 Brushpen + 1 Farbmixer
Fasermaler edding 1340 Colour Happy VE=20 Brushpen + 1 Farbmixer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-CH201
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-CH20+1
EAN/GTIN:
     4057305000231
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Colour Happy Set e-1340/20+1 S sortiert
  • Die Colour Happy Box eignet sich hervorragend für die unkomplizierte Kreativität auf Papier und Karton
  • Dekorative Aufbewahrungslösung aus umweltfreundlichem Karton
  • Die Innenseite der Box beinhaltet eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anwendung des Brushpen Colour Mixers und zeigt erste Inspirationen
  • KREATIV-TIPP: Setzen Sie helle Akzente oder kreieren sie tolle Pastelltöne mit dem edding Pastel Pen - Soft White (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Weitere Tricks und noch mehr Inspirationen unter www.edding.de. Die Box enthält: 20x edding 1340 Brushpens mit einer weichen und flexiblen Pinselspitze für präzises Hand-Lettering mit variabler Strichbreite und gleichmäßiges Ausmalen
  • Die Tinte auf Wasserbasis schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
  • 1x Brushpen Colour Mixer
  • Damit werden Farbverläufe kinderleicht: Erstellen Sie bis zu 190 Farbtöne aus nur 20 Farben
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend, Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stifte + 1 Mixer
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Gefahrenhinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Enthält 5-chloro-2methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] und 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 13,03*
€ 19,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,27*
€ 19,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,97*
€ 20,12*
€ 4,16*
ab € 14,81*
€ 21,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300-20
ab € 10,21*
Ähnlich
edding
4-1340-10-2
ab € 7,79*
Ähnlich
edding
4-CH69+1
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.