Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml rot
Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-T1000002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000002
EAN/GTIN:
     4004764025688
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
  • Nachfülltinte edding T 1000 refill ink
  • zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300
  • Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet
  • permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche
  • Inhalt: 1000 ml
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Flasche
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tusche
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
1.133 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllmenge:
1000 ml
Gewicht:
1.175 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Höhe:
234 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
88 mm
Marke:
Edding
Schreibfarbe:
rot
GHSSIGNAL:
A
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte edding 1000ml rot, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 1000, Permanentmarkerrefill, Refilltusche, T-1000, T1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 48,33*
€ 49,77*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 48,34*
€ 49,78*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 52,77*
€ 54,32*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 53,46*
€ 55,00*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 100,86*
€ 100,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05277* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.