Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP-Folie A-Z weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP-Folie A-Z weiß
Register A4 PP-Folie A-Z weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA03481
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400012049
EAN/GTIN:
     4002030034815
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, Stärke: 0,15 mm
  • Mit Eurolochung
  • Beschriftbares Deckblatt
  • Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Farbe: weiß
  • Tabe: A - Z
  • Für A4, volldeckend, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
  • Register mit 20 Blatt
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.299 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Taben:
Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a-z pp a4 weiß, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, 03481, Buchstaben, Buchstaben-Register, Elba, Kunststoff, Ordner, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 6,12*
1
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 7,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 7,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.