Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild extra kurz/breit weiß 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild extra kurz/breit weiß 10 Stück
Ordnerrückenschild extra kurz/breit weiß 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA04619
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420955
EAN/GTIN:
     4002030025981
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Selbstklebendes Ordner-Rückenschild aus Papier.
  • Für Ordner: 10 017, 10 516, 10 517, 11 315, 11 316 und 11 413.
  • Farbe: weiß.
  • Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
Bruttogewicht:
0.02 kg
Etikettenbreite:
59 mm
Etikettenhöhe:
155 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Elba
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, elba rückenschilder breit kurz weiß selbstklebend, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, 04619, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Ordner, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Pickerl, Rückenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 7,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 8,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.