Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner rado plast 75mm PVC/PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner rado plast 75mm PVC/PVC weiß
Doppelordner rado plast 75mm PVC/PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA10498WE
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551852
EAN/GTIN:
     4002030101708
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband außen und innen mit PVC überzogen, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit 2 Deckblättern
  • Besonderheit: formstabile Spezialpappe. Für ca. je 500 Blatt. Ersatzrückenschild: 04 297. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit 2 präzise schließenden Hebelmechaniken und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz
  • für Format: 2 x DIN A5 quer
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 75 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, Einband ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, mit auswechselbarem Rückenschild, für ca. 500 Blätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.637 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material der Kaschierung außen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Sichttasche am Rücken:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 7,34*
€ 7,37*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 7,69*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 7,89*
€ 7,89*
1
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 8,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,13*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.