Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Plast DIN A5 Pappkarton, PP (Polypropylen) Weiß 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812268
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812268
Artikel-Nr.:
     94QG7-812268
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10498WE
EAN/GTIN:
     4002030101708
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Plast. Modell: 100551852. Für Format: DIN A5. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 4 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch und Quer. Breite: 285 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Doppelordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
510 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, doppelordner elba weiß, doppelordner weiß, doppelordner elba, DOPPELORDNER, ORDNER, RAUMSPARORDNER, ELBA, PP-ORDNER, DOPPEL-ORDNER, 35722, A4, DIN A4, PP-DOPPELORDNER, WEIS, KUNSTSTOFF-ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, WEIß, PP-DOPPEL-ORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 7,34*
€ 7,37*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 7,89*
€ 7,89*
Lager 94QG7
30
1
€ 2,90*
ab € 7,83*
€ 7,99*
1
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 8,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.