Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA400059342 Herst.-Nr.: 400059342 EAN/GTIN: 3045050198700 |
| |
|
| | |
| - ELBA Sichtbuch 2nd Life
- DIN A4
- 20 Hüllen
- glasklar mit innovativer Hüllenöffnung
- Einband hergestellt aus wiederaufbereiteten Industrieproduktionsabfällen (nicht aus recycelten Endverbraucherprodukten)
- transluzent
- farbrein, kristallklar
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.249 kg | erweiterbar: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | kristallklar | GPSR: | Hamelin GmbH, Robert-Hamelin-Str., 1, 31028, Gronau, Deutschland, www.oxford-ham.de, info@hamelin.de, +49 5182901311 | Hüllenanzahl: | 20 | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umschlagmaterial: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, Album, Elba, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,42* | € 3,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,06* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|