Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau
Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau
Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA57422
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400012088
EAN/GTIN:
     4002030574229
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • für A4 Format, A - Z , 20 Blatt, 20-teilig
  • aus 110 g/qm Tauenpapier
  • beschriftbares Deckblatt
  • Deckblatt, Registerblätter und Taben in hellgrau
  • Größe: 230 x 297 mm (BxH)
  • umweltfreundlich, zertifiziert durch 'Der blaue Engel'
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.145 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
hellgrau
Farbname:
hellgrau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register a-z din-a4, ordner register, ordner-register a4 quer, 57422, Buchstaben, Buchstaben-Register, Ordner, Papier, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 56,38*
€ 76,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 69,3425*
€ 92,5725*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,25*
€ 90,7375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,50*
€ 80,325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.