Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter chic A4 230g/qm Karton (RC) anthrazit VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängehefter chic A4 230g/qm Karton (RC) anthrazit VE=5 Stück
Hängehefter chic A4 230g/qm Karton (RC) anthrazit VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA85802AZ
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560165
EAN/GTIN:
     4002030084919
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
  • Heftung(Angabe ob kaufmännische/Amtsheftung, ob Heftfalz mit mehreren Heftungen): Mit kaufmännischer Heftung
  • Ausstattung (Kurzfassung): Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 245 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Besonderheit: für ca. 220 Blatt
  • Material und Papiergewicht: aus Karton (RC), 230 g/qm
  • für Format: für A4
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für ca 220 Blatt
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.334 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
245 mm
Marke:
Elba
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Tiefe:
6 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, a4 einhängemappe, hänge mappe, hängemappe anthrazit, 85802, 85802AZ, Hängeaktenmappe, Hängemappe, Hängeordner, Hängeregistratur, Hängesammler, Hängetasche, Kredithefter, Personalhefter, Taschenhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,42*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,47*
2 Tage
51
1
€ 2,90*
ab € 4,77*
€ 7,47*
1
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 7,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560164
ab € 4,72*
Ähnlich
ELBA
100560168
ab € 5,10*
Ähnlich
ELBA
100560169
ab € 5,11*
Ähnlich
ELBA
100560144
ab € 5,17*
Ähnlich
ELBA
100560141
ab € 5,11*
Ähnlich
ELBA
100560142
ab € 5,22*
Ähnlich
ELBA
100560143
ab € 5,11*
Ähnlich
ELBA
100560124
ab € 1,05*
Ähnlich
ELBA
100560147
ab € 7,23*
Ähnlich
ELBA
100560175
ab € 7,05*
Ähnlich
ELBA
100560174
ab € 7,09*
Ähnlich
ELBA
100560149
ab € 7,18*
Ähnlich
ELBA
100560146
ab € 7,22*
Ähnlich
ELBA
100560148
ab € 7,03*
Ähnlich
ELBA
100560145
ab € 5,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.