Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson 202 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson 202 gelb
Tintenpatrone Epson 202 gelb
Tintenpatrone Epson 202 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T02F44010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02F44010
EAN/GTIN:
     8715946646268
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson 202 gelb
  • Füllmenge 4.1 ml
  • für ca. 300 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
gelb
Füllmenge:
4,1 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
300
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
202

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-6000; Expression Premium XP-6005; Expression Premium XP-6100; Expression Premium XP-6100 Series; Expression Premium XP-6105
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 9,81*
€ 11,01*
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 11,06*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 11,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,00*
€ 11,27*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02H340
ab € 15,21*
Ähnlich
Epson
C13T02E74010
ab € 52,98*
Ähnlich
Epson
C13T02G74010
ab € 81,73*
Ähnlich
Epson
C13T02E14010
ab € 13,54*
Ähnlich
Epson
C13T02G14020
ab € 20,81*
Ähnlich
Epson
C13T02F24010
ab € 9,81*
Ähnlich
Epson
C13T02H24010
ab € 15,57*
Ähnlich
Epson
C13T02F34010
ab € 9,83*
Ähnlich
Epson
C13T02F14010
ab € 9,79*
Ähnlich
Epson
C13T02H14010
ab € 16,22*
Ähnlich
Epson
C13T02H44010
ab € 15,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T02E140
ab € 9,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,03*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F240
ab € 7,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F340
ab € 7,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.